BOSCH Agitateur GRW 140

Réf.: 2090496 N° catalogue.: Z070256
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 171.68
y compris TAR CHF 0.68
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

adaptateur d'outil M14
Max. Panier d'agitation Diamètre 140 mm
Référence fabricant GRW 140
Vitesse de rotation à vide 0 min-1 - 750 min-1
puissance 1 400 W

Identification et classification

Référence article 2090496
Numéro de catalogue Z070256
EAN / GTIN 4053423254822
Réf. fabricant 06011C4030

Description

Notes d'application:

Remuer sans éclaboussures facilité grâce au démarrage en douceur électronique et au sélecteur de vitesse Toujours la bonne puissance et vitesse pour les différents matériaux à mélanger grâce à un puissant moteur de 1400 W et 2 vitesses Compatible avec toutes les hélices de mélange M14 d'un diamètre allant jusqu'à 140 mm