BOSCH Rabots accu GHO 18V-26

Réf.: 2090494 N° de catalogue.: Z071188
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 283.18
y compris TAR CHF 0.68
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

exécution Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

vitesse de rotation 13 600 min-1
profondeur battue 2.6 mm
Poids 2,46 kg
largeur du rabot 82 mm

Identification et classification

Référence article 2090494
Numéro de catalogue Z071188
EAN / GTIN 4053423248760
Réf. fabricant 06015B5000

Description

Description:

Rabote des surfaces parfaitement planes grâce à l'alignement précis de la base en aluminium et de la plaque de réglage de profondeur. Manipulation pratique avec éjection des copeaux sur le côté gauche ou droit. Tête à 1 lame pour une plus longue durée de vie de la batterie et un remplacement facile de la lame avec la nouvelle lame Wood Razor pour trois fois plus de coupes que la lame précédente.