{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | TWIN-CAL | |
| Norme | ISO 13385 | |
| Plage de mesure | 0 mm - 150 mm | |
| Lecture | 0,01 mm | |
| Lecture | 0,0005 pouce | |
| Lecture commutable | mm / pouce | |
| Ecart de mesure E MPE | 0,03 mm | |
| Jauge de profondeur disponible | oui | |
| Jauge de profondeur | ⌀ 1,6 | |
| Interface | TESA Link Connector TLC | |
| Indice de protection IP | IP 67 | |
| Molette | oui | |
| Longueur de bec | 40 mm | |
| Hauteur des chiffres affichage LCD | 11 mm | |
| Mise en veille | oui | |
| Arrêt automatique | oui | |
| Autonomie | 12000 h | |
| Métrologie | numérique | |
| Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
| Emballage | Boîte robuste | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
| Nombre de piles incluses | 1 | |
| Type de pile | Piles boutons | |
| Format international | CR2032 | |
| Type de produit | Pied à coulisse universel |
| Référence article | 2090098 | |
| Numéro de catalogue | 405564 | |
| EAN / GTIN | 2050002081116 | |
| Réf. fabricant | 00511023 |