• Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels.

Jeu de micromètres d'intérieur

Réf.: 2088369 N° de catalogue.: L40010 11299
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 1,082.00
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Emballage: Boîte robuste
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
Lecture 0,001 mm
Erreur admissible 0,005 mm
Emballage Boîte robuste
Plage de mesure 18 mm - 150 mm

Identification et classification

Référence article 2088369
Numéro de catalogue L40010 11299
EAN / GTIN 4946368694917
Réf. fabricant 511-925-10
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Jeu de micromètres d'intérieur. Toutes les touches sont en carbure rapporté. Une course de piston plus grande offre une précision de 2 μm.