BOSCH PERFORATEUR SANS-FIL GBH 18V-22 + GDE18V-12

Réf.: 2087760 N° catalogue.: Z075515
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 284.68
y compris TAR CHF 0.68
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

exécution Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage L-BOXX
Référence fabricant GBH 18V-22 + GDE18V-12
Nombre de batteries incluses 0
Tension de la batterie 18 V
Plage de vitesses de rotation 0 min-1 - 1 050 min-1
Energie de frappe 1,9 J
Forme du porte-outils SDS Plus
Poids sans batterie 2,3 kg

Identification et classification

Référence article 2087760
Numéro de catalogue Z075515
EAN / GTIN 4053423243734
Réf. fabricant 0611924004

Description

Description:

Plus de confort et moins d’effort pour les perçages, même en hauteur

Perforateur léger avec dispositif d’aspiration clipsable de conception spéciale

Travail sans interruption grâce à la plus grande autonomie