• Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels.

DIN2080 50 MT2X 60 DIN 6383 Morse Taper Adapters with DIN 2080 A Shanks

Réf.: 2065269 N° de catalogue.: L24120 430
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 158.00
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Identification et classification

Référence article 2065269
Numéro de catalogue L24120 430
EAN / GTIN 7291075132717
Réf. fabricant 4523007

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs, Longueur corps (LB) 44.8 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 44.8 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M24
  • Longueur dépassement (LPR) 60 mm
  • Taille du corps (SS) 50

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier