• Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels.

DC MB50 B16 Attachement pour mandrin de foret DC avec un système modulaire de connexion MB.

Réf.: 2061318 N° de catalogue.: L23900 332
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 247.00
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Identification et classification

Référence article 2061318
Numéro de catalogue L23900 332
EAN / GTIN 7291075166125
Réf. fabricant 4550740

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Taille du corps (SS) MB50

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 10 mm
  • Taille du corps (SS) MB50

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier