HBS Appareil à souder les goujons complet CDI502 C06-3

Réf.: 206111 N° de catalogue.: 8866
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 3,227.51
y compris TAR CHF 7.51
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

application CD-pointé d'allumage

Identification et classification

Référence article 206111
Numéro de catalogue 8866
EAN / GTIN 7610106290231
Réf. fabricant CDI502 C06-3

Description

Description:

Nouveauté mondiale - impossible de faire plus simple !

Livraison:

CDi502 complet

Données techniques:

  • Pistolet de soudage de goujons: type C06-3, aucun réglage nécessaire sur le pistolet (force élastique), pour épaisseur de tôle à partir de 0,5 mm.
  • Séquence de soudage: M6 = 10 goujons/min (tension de charge 95 V)
  • Énergie stockée: 500 Ws
  • Tension de charge: 50 à 100 V réglable en continu
  • Câble de masse: 2,5 mm, 25mm2, 1 pince-étau 10"
  • Indice de protection: IP23
  • Dimensions: 363x163x257 mm (avec poignée)
  • Poids: 16,39 kg

Champ d'application:

Plus que deux étapes à franchir pour obtenir un soudage parfait ! Sélectionnez le bon diamètre, puis commencez aussitôt à souder !

Domaine de soudage:
goujons en acier M3 à M6, Ø3-6 mm, goujons en aluminium M3 à M4, Ø3-4

Matériau à souder:
acier (allié et non allié), aluminium

Notes d'application:

Avec technique de charge efficace condensateur-onduleur
Aucun réglage nécessaire sur le pistolet (force élastique)

D’autres appareils et types d’accessoires sur demande