METABO KGS 18 LTX BL 216 Scie à onglets sans fil

Réf.: 2044856 N° catalogue.: Z078193
Prix par 1 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
y compris TAR CHF 12.33
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

exécution Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant KGS 18 LTX BL 216
Tension de la batterie 18V V
Vitesse de rotation max. 5 000 min-1
Alimentation électrique Akku
⌀ lame de scie 216 mm
Profondeur de coupe max. 90° 70 mm
Longueur de coupe max. 90° 305 mm
Profondeur de coupe max. 45° 40 mm
Poids 12,8 kg

Identification et classification

Référence article 2044856
Numéro de catalogue Z078193
EAN / GTIN 4061792230415
Réf. fabricant 614216850

Description

Description:

Scie à onglets radiale compacte de la gamme mobile M - légère, précise, conviviale
Moteur puissant sans balais pour une découpe puissante comme avec une machine filaire
Jusqu'à 400 coupes dans du bois tendre de 60 x 60 mm par charge de batterie (LiHD 10 Ah)
Precision Cut Line (PCL) : ligne de coupe d'ombre précise sans ajustement supplémentaire grâce à des LED astucieusement placées
Grande capacité de coupe grâce à la fonction de traction pour les pièces larges
Table tournante avec réglage rapide et précis des angles courants via des points d'arrêt
Inclinaison de la lame de scie de -2 à 47°, donc adaptée aux coupes en biais
Construction robuste en fonte d'aluminium pour les exigences les plus strictes
Aspiration efficace des copeaux grâce à un entonnoir de récupération intégré
Démarrage progressif et protection contre les surcharges pour une longue durée de vie du moteur et de la transmission
Extensions de table rétractables, également amovibles pour supporter des pièces extrêmement longues
Serre-joint à déclenchement rapide pour fixer en toute sécurité la pièce de travail par le haut ou par l'avant
Butée de profondeur pour la réalisation facile de rainures
Toutes les échelles et commandes sont visibles et intuitivement utilisables depuis la position de travail
Zones de poignée ergonomiques pour un transport à une ou deux mains