MITUTOYO Kit d'apprentissage ANALOGIQUE MCH KIT-1

Réf.: 2042421 N° catalogue.: Z411442
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 142.00
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 2042421
Numéro de catalogue Z411442
EAN / GTIN 2000001112571
Réf. fabricant MCH-KIT001

Description

Remarque(s):

Pied à coulisse avec mesure de profondeur carré

Champ d'application:

Découvrez l'ensemble complet d'apprentissage Mitutoyo, parfait pour les professionnels en herbe et les débutants en métrologie.
Cet ensemble comprend :
  • un micromètre à vis avec une capacité de mesure de 0 à 25 mm
  • un pied à coulisse de haute qualité avec une plage de 0 à 150 mm
  • une règle en acier flexible d'une longueur de 150 mm.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier