MILW Système d'aspiration AS-42MAC

Réf.: 2041776 N° de catalogue.: Z074651
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 1,077.51
y compris TAR CHF 7.51
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 2041776
Numéro de catalogue Z074651
EAN / GTIN 4058546010799
Réf. fabricant 4933459418

Description

Description:

Cuve de 42L pour une utilisation adaptée aux chantiers
Débit d'air de 4 500L/min avec une aspiration de 250 mbars
Aspirateur Classe M (valeur MAK > 0.1mg/m³: poussières minéral, poussières de bois)
Prise d'asservissement pour un fonctionnement avec un outil
Filtre PTFE longue durée et membrane antiadhésive lavable
Système de nettoyage automatique du filtre pour une aspiration constante
Contrôle du débit d'air: lumineux par LED et signal sonore
Grande ouverture facilitant l'accès au filtre pour l'entretien
Aspirateur à turbine silencieuse
Tuyau antistatique pour une meilleure aspiration
Poignée de transport pour un déplacement facile sur les chantiers
Livré avec 2 adaptateurs, 1 brosse standard, 1 suceur plat, 1 brossette, 1 poignée, 2 rallonges de tube, 1 flexible 4 m x 38 mm, 1 sac en tissu, 1 sac jetable pour gravas

Champ d'application:

  • Cuve de 42L pour une utilisation adaptée aux chantiers
  • Débit d'air de 4 500L/min avec une aspiration de 250 mbars
  • Aspirateur Classe M (valeur MAK > 0.1mg/m³: poussières minéral, poussières de bois)
  • Prise d'asservissement pour un fonctionnement avec un outil
  • Filtre PTFE longue durée et membrane antiadhésive lavable
  • Système de nettoyage automatique du filtre pour une aspiration constante
  • Contrôle du débit d'air: lumineux par LED et signal sonore
  • Grande ouverture facilitant l'accès au filtre pour l'entretien
  • Aspirateur à turbine silencieuse
  • Tuyau antistatique pour une meilleure aspiration
  • Poignée de transport pour un déplacement facile sur les chantiers