BOSCH Scie sauteuse GST 160 CE Professional

Réf.: 2039311 N° catalogue.: Z078200
Prix par 1 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
y compris TAR CHF 0.68
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GST 160 CE
Puissance absorbée 800 W
Course 26 mm
Cadence 800 min-1 - 3 000 min-1
Puissance de sciage max. acier 10 mm
Puissance de sciage max. INOX 10 mm
Puissance de sciage max. bois 160 mm
Poids 2,2 kg
Longueur 324 mm
Largeur 76 mm
Hauteur 186 mm
Tension 230 V

Identification et classification

Référence article 2039311
Numéro de catalogue Z078200
EAN / GTIN 3165140746304
Réf. fabricant 0601517030

Description

Description:

Scie sauteuse précise en forme de barre pour des applications haut de gamme

Livraison:

L-BOXX 136 Numéro de commande : 1 600 A01 2G0
1 x lame de scie sauteuse T 244 D, Speed for Wood (vendue séparément en pack de 3 : 2 608 630 879) Adaptateur d'aspiration
1 x lame de scie sauteuse T 308 BP, Precision for Wood (vendue séparément en pack de 3 : 2 608 667 399)
Protection contre l'arrachement des copeaux Numéro de commande : 2 601 016 096
1 x lame de scie sauteuse T 144 DP, Precision for Wood (vendue séparément en pack de 3 : 2 608 633 A31)

Notes d'application:

La construction compacte et légère avec une poignée étroite assure un contrôle optimal ; la forme en barre permet des coupes idéales par le bas Grâce au guidage breveté de la lame de scie à double galet, moins de déformation des lames de scie pour une précision maximale Moteur fiable de 800 watts à vitesse constante pour des coupes même dans les matériaux les plus durs