MILWAUKEE ONE KEY Perceuse à percussion sans fil M18ONEPD3-0X

Réf.: 2039091 N° catalogue.: Z070102
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 350.68
y compris TAR CHF 0.68
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Mallette système (HD=Heavy Duty)
Type de batterie Lithium-Ion
Couple maximal 158 Nm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 16 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 89 mm
Poids, batterie comprise 2,2 kg
Tension nominale 18 V

Identification et classification

Référence article 2039091
Numéro de catalogue Z070102
EAN / GTIN 4058546476694
Réf. fabricant 4933492798

Description

Notes d'application:

Rendement supérieur avec un couple puissant de 158 Nm<br>Design compact avec 175 mm de long pour accéder facilement aux espaces étroits<br>AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur<br>Perçage et vissage le plus rapide pour des applications lourdes<br>Indicateur de charge de la batterie<br>La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance<br>Personnalisez et mémorisez dans l'outil jusqu'à 4 profils selon vos applications<br>Configurez pour n'importe quelle application en choisissant des réglages d'outil optimaux pour une précision maximale<br>Contrôlez la vitesse, le couple, les vitesses de début et de fin, le débrayage électronique et la LED<br>La gestion individuelle des cellules de la batterie optimise la performance de l'outil et assure à la batterie une longue durée de vie<br>Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE®M18™