MILWAUKEE ONE KEY Meuleuse d'angle sans fil avec frein M18ONEFSAG125XB-0X

Réf.: 2039088 N° de catalogue.: Z070102
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 389.68
y compris TAR CHF 0.68
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Mallette système (HD=Heavy Duty)
Référence fabricant M18ONEFSAG125XB-0X
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-Ion
Tension de la batterie 18 V
Porte-outils M14
⌀ disque max. 125 mm
Prof. de tronçonnage max. 33 mm
Poids, batterie comprise 2,7 kg
Type d’interrupteur Interrupteur à glissière
Tension nominale 18 V
Puissance absorbée 1 200 W

Identification et classification

Référence article 2039088
Numéro de catalogue Z070102
EAN / GTIN 4058546346249
Réf. fabricant 4933478433

Description

Notes d'application:

Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W filaire<br>La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance<br>Technologie RAPIDSTOP™: frein de disque le plus rapide, le disque s’arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur<br>Taille réduite et emplacement de la batterie revu - pour un meilleur équilibre et une meilleure ergonomie par rapport au modèle précédent<br>Poignée latérale anti-vibration<br>Technologie FIXTEC™ intégrée pour un changement de disque sans outil<br>Design de poignée compact<br>Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteur<br>Carter de protection 125 mm pour une grande capacité de coupe et un réglage rapide du carter sans utiliser de clé<br>Fonction de verrouillage pour empêcher le démarrage<br>L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles<br>Fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™