MILWAUKEE FUEL Mélangeur sans fil M18FPM-OX

Réf.: 2039084 N° catalogue.: Z070480
Prix par 1 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
y compris TAR CHF 0.68
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

adaptateur d'outil M14
Max. Panier d'agitation Diamètre 120 mm
Poids selon EPTA 3 kg
Poids sans batterie 2,7 kg
Référence fabricant M18FPM-OX
Alimentation électrique sans fil
Type de batterie Lithium-Ion
Vitesse de rotation à vide 0 min-1 - 550 min-1
Nombre de batteries incluses 0
Emballage Mallette système (HD=Heavy Duty)
tension 18 V

Identification et classification

Référence article 2039084
Numéro de catalogue Z070480
EAN / GTIN 4058546028916
Réf. fabricant 4933459719

Description

Livraison:

Livré sans batterie

Notes d'application:

Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste AnwendungenDie REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstantDer REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen3-stufige Geschwindigkeitsregulierung – 8 Geschwindigkeitsstufen, zusätzlicher Geschwindigkeitsschalter und ArretierknopfUm 180° verstellbarer Griff mit 16 Griffpositionen, für höchsten AnwenderkomfortM14-WerkzeugaufnahmeAkku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-ProduktprogrammAusgestattet mit einer 150-mm-Verlängerung