MILWAUKEE PACKOUT chargeur 6 fois M18PC6

Réf.: 2039082 N° catalogue.: Z073840
Prix par 1 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
y compris TAR CHF 0.68
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre maximal d'emplacements de charge 6 x M18™, 1 x USB
Capacité de la batterie 2.0, 4.0, 5.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 Ah
Référence fabricant M18PC6
Alimentation électrique AC;USB
Type de batterie Lithium-Ion
Nombre de batteries incluses 0
Emballage Carton
poignée Oui
Type de produit Chargeur
Courant de charge 6 A

Identification et classification

Référence article 2039082
Numéro de catalogue Z073840
EAN / GTIN 4058546404475
Réf. fabricant 4932480162

Description

Champ d'application:

Compatible avec toutes les batteries M18™<br>Charge 2 batteries simultanément à un taux de charge rapide<br>M18™ Chargeur 6 ports<br>Entièrement compatible avec le système de stockage modulaire PACKOUT™<br>Chargez vos appareils électroniques personnels grâce au port USB-A de 2,4 A<br>Rangez vos appareils personnels dans des supports de rangement<br>REDLINK™Intelligence : Optimise les taux de charge en fonction du type de batterie et de la température pour minimiser la durée de charge et maximiser la durée de vie de la batterie<br>Poignée de transport pratique<br>Chargez 6 batteries M18™ B5 en 3 heures<br>Compatible avec tous les produits PACKOUT™