Meuleuse angulaire GWS 12-125 Professional

Réf.: 2038960 N° de catalogue.: Z071795
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 100.68
y compris TAR CHF 0.68
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Carton
⌀ broche M14
Référence fabricant GWS 12-125
Tension nominale 230 V
Vitesse de rotation à vide 0 min-1 - 11 000 min-1
⌀ disque max. 125 mm
Longueur 293 mm
Largeur 228 mm
Hauteur 108 mm

Identification et classification

Référence article 2038960
Numéro de catalogue Z071795
EAN / GTIN 4059952635552
Réf. fabricant 06013A6130

Description

Description:

Compact, confortable, puissant - NOUVEL outil d'entrée de gamme dans le segment des meuleuses d'angle avec 1.200 W

Avantage(s):

* une ergonomie supérieure
avec la plus petite taille de poignée dans le segment d'entrée de gamme
* puissant et robuste
pour une progression rapide et des résultats de travail efficaces
* fonctionnel et économique
confortable pour chaque travail

Livraison:

Poignée supplémentaire ; capot de protection ; capot de protection clipsable ; écrou SDS-clic ; bride de fixation ; écrou de serrage ; clé à deux trous

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier