FUEL™ Vibrateur à béton sans fil M18FCVN24-0

Réf.: 2036652 N° catalogue.: Z070235
Prix par 1 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
y compris TAR CHF 3.11
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

exécution Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Vibration 12 500 m/s2
Poids selon EPTA 6,5 kg
Type de batterie Lithium-Ion
Nombre de batteries incluses 0
Emballage Karton
type M18 FCVN24-0
longueur 2,4 mm
tension de réseau 18 V

Identification et classification

Référence article 2036652
Numéro de catalogue Z070235
EAN / GTIN 4058546373931
Réf. fabricant 4933479599

Description

Champ d'application:

M18 FUEL™ Aiguille vibrante pour un compactage efficace du béton dans toutes les formes de coffrage
  • Un arbre flexible de 1.2m de longueur est recommandé pour les semelles filantes de fondation et les dalles en béton (M18 FCVN12)
  • Un arbre flexible de 2.4 m de longueur est recommandé pour les linteaux, les murs et les poteaux en béton (M18 FCVN24)
  • Jusqu'à 12.500 VPM avec une tête carrée de 25 mm² pour des vibrations homogènes
  • Un variateur de vitesse intégré dans la gâchette pour une adaptation optimale aux différents matériaux et tailles de coffrage
  • Un crochet de suspension pour accrocher l'outil à l'échafaudage ou autre en cas de non utilisation
  • Poids léger pour une utilisation confortable et une facilité de transport sur chantier
  • Capable de compacter jusqu’à 8 m³ de béton avec une batterie M18™ High Output™ 5.5Ah
  • Le système d'outils HIGH OUTPUT™ permet le passage de la technologie M18 FUEL™ à un niveau de performance plus élevé et une autonomie plus étendue
  • Fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier