BOSCH cloueur sans fil GNA 18V-16 E

Réf.: 2036085 N° catalogue.: Z071339
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 520.68
y compris TAR CHF 0.68
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

ID fabricant 0601529600
Tension de la batterie 18 V
Capacité de la batterie 12 Ah
Rayon de la courbe minimale 40 mm
Largeur de coupe 5 mm
Poids 3,1 kg

Identification et classification

Référence article 2036085
Numéro de catalogue Z071339
EAN / GTIN 4059952634067
Réf. fabricant 0601529600

Description

Description:

Rongeur sans fil ergonomique avec moteur sans balais pour une coupe puissante dans le métal

    • Puissance de coupe équivalente à celle d'un outil filaire de 700 W grâce au moteur sans balais à haut rendement
    • Ergonomie optimisée avec une poignée étroite de 156 mm et un poids d'outil réduit pour une prise en main parfaite
    • Une conception robuste de haute qualité, un moteur sans balai et des composants sans entretien garantissent une excellente durée de vie de l'outil.
  • Téléchargements et documents