BOSCH Cisaille à tôle sans fil GSC 18V-16 E

Réf.: 2036084 N° de catalogue.: Z071340
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 477.18
y compris TAR CHF 0.68
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

ID fabricant 0601926300
Tension de la batterie 18 V
Capacité de coupe maximale dans l’aluminium 2,2 mm
Epaisseur de matériau max. acier 400 N/mm2 1,6 mm
Epaisseur de matériau max. acier 800 N/mm2 0,7 mm
Poids 3 kg

Identification et classification

Référence article 2036084
Numéro de catalogue Z071340
EAN / GTIN 4059952609058
Réf. fabricant 0601926300

Description

Description:

Cisaille à tôle sans fil ergonomique avec moteur sans balai pour une coupe puissante dans le métal

    • Découpe puissante du métal avec la puissance d'un outil filaire de 700 W grâce au moteur sans balais très efficace
    • Une ergonomie moderne, une poignée étroite de 156 mm et un faible poids de l'outil assurent une prise en main confortable.
    • Une conception de haute qualité, un moteur sans balai et des composants sans entretien garantissent une excellente durée de vie de l'outil.
  • Téléchargements et documents