HAIX Chaussures hautes Trekker Pro, 38

Réf.: 2035616 N° catalogue.: Z092294
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 282.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S3
Pointure UE 38

Identification et classification

Référence article 2035616
Numéro de catalogue Z092294
EAN / GTIN 4044465380877
Réf. fabricant 602017-38-5

Description

Description:

Matériau extérieur : cuir imperméable, hydrophobe, respirant (5,0 mg/cm²/h), 2,5 - 2,7 mm d'épaisseur Doublure intérieure : GORE-TEX® Performance ; imperméable et respirant. Doublure très résistante à l'abrasion avec couche intermédiaire en polaire. Confort climatique optimal pour toutes les saisons et les exigences les plus élevées. Protection chimique accrue. Semelle intérieure en plastique/polaire : Semelle intérieure en plastique/polaire absorbant l'humidité. Indéformable, résistant à la torsion, réduit la pression ponctuelle (par exemple des pierres). Semelle intérieure : Semelle intérieure de forme anatomique avec une très bonne absorption de l'humidité et un séchage rapide, remplaçable et lavable. HAIX® Embout de protection en acier : Embout en acier de forme anatomique pour les exigences de sécurité les plus élevées. Semelle de protection HAIX® : Semelle métallique flexible, légère et résistante à la perforation. Semelle : Semelle extérieure en caoutchouc avec profil route/terrain éprouvé, résistante à l'abrasion et antidérapante, grande surface de roulement inclinée et confort de roulement accru. La semelle en caoutchouc offre une excellente isolation contre le froid et la chaleur. La semelle extérieure est résistante à la chaleur et au carburant et ne laisse pas de traces. Selon EN ISO 20345:2011. HAIX® Climate System : Le HAIX® Climate System utilise le mouvement de pompage qui se produit lors de la marche et transporte l'humidité vers les ouvertures d'aération de la tige et de la languette. Sun Reflect : Réduit l'effet chauffant du cuir supérieur causé par la lumière du soleil. La lumière du soleil est réfléchie par le cuir, ce qui réduit la chaleur transmise au pied. HAIX® CO System : soulagement de la pression, amorti, correction de la position du pied, redressement du corps et équilibre musculaire. Autres : talon intégré, éléments de laçage faciles à utiliser avec crochets de serrage, surembout en caoutchouc, boucle d'enfilage

Champ d'application:

Bottes S3 stables et robustes pour l'industrie et l'artisanat