METABO 1 SDS-plus P4P 4-cutter / 14 x 550/600 mm

Réf.: 2033407 N° de catalogue.: Z789007
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 44.70
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimensions Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

14 mm
Longueur totale 600 mm
Longueur hélice 550 mm
Queue SDS Plus
Type de produit Steinbohrer

Identification et classification

Référence article 2033407
Numéro de catalogue Z789007
EAN / GTIN 4007430280633
Réf. fabricant 626120000

Description

Description:

Géométrie intelligente et qualité sans compromis pour une durée de vie élevée,
des trous propres et un fonctionnement silencieux même dans les conditions de travail les plus difficiles
Sécurité maximale grâce à la géométrie symétrique de la tête avec 4 lames en
carbure qui éviter l'accrochage en cas de contact avec des armatures
Jusqu'à Ø 16 mm : avec tête en carbure soudée et innovante pour une longévité
maximale et des sorties d'évacuation de la poussière plus grandes pour
une vitesse de perçage maximale
Les Power Breakers causent des microfissures dans le matériau pour une avancée
de perçage nettement plus rapidePerçage sans vibration grâce à la spirale Vario à
4 hélices. 2 grandes hélices éliminent efficacement et rapidement la poussière de perçage, deux
spirake renforcées assure une sécurité et une stabilité supplémentaires.
Résistance extrême à la rupture grâce à l'acier spécial de qualité supérieure
Longévité très élevée pour plus de 50 % de trous ronds pour chevilles en plus
Pour un usage professionnel dans la maçonnerie, le béton et le béton armé.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier