MANDREX Mèche à bois rapide PowerXbit 30 × 160 mm

Réf.: 2032789 N° catalogue.: Z589754
Prix par 1 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

dimension Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ø 30 mm
Entraînement 1/4" Powerbit
longueur 160 mm
Poids 0,13 kg

Identification et classification

Référence article 2032789
Numéro de catalogue Z589754
EAN / GTIN 8720791700867
Réf. fabricant MWF16030B

Description

Description:

La nouvelle mèche à bois à rainure hélicoïdale à 4 tranchants pour un perçage plus rapide et très précis dans le bois.

Notre technologie unique QuickTip avec filetage auto-alimenté permet à la mèche de s'enfoncer sans effort dans le bois tendre et dur.
Évacuation rapide des copeaux dans le bois dur et tendre, 5 fois plus rapide par rapport aux mèches standard et perçage plus précis grâce à notre géométrie de goujure affûtée à faible friction et à nos 4 arêtes de coupe.

Cette mèche rapide et précise est dotée d'une tige hexagonale Powerbit de 1/4 de pouce à insérer dans le mandrin ou le porte-embout, et peut être utilisée dans les visseuses sans fil et filaires et les perceuses d'établi.

Avantage(s):

Convient pour le bois dur et tendre
Plus de 5 fois plus rapide grâce à la technologie QuickTip auto-alimentée
Profondeur de coupe 160mm et tige 1/4" Powerbit
Acier trempé de la plus haute qualité, tranchants extrêmement résistants à l'usure
4 lames affûtées avec précision
Pour des perçages propres et droits