MANDREX Mèche à bois rapide PowerXbit 25 × 160 mm

Réf.: 2032785 N° catalogue.: Z589754
Prix par 1 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

dimension Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ø 25 mm
Entraînement 1/4" Powerbit
longueur 160 mm
Poids 0,11 kg

Identification et classification

Référence article 2032785
Numéro de catalogue Z589754
EAN / GTIN 8720791700836
Réf. fabricant MWF16025B

Description

Description:

La nouvelle mèche à bois à rainure hélicoïdale à 4 tranchants pour un perçage plus rapide et très précis dans le bois.

Notre technologie unique QuickTip avec filetage auto-alimenté permet à la mèche de s'enfoncer sans effort dans le bois tendre et dur.
Évacuation rapide des copeaux dans le bois dur et tendre, 5 fois plus rapide par rapport aux mèches standard et perçage plus précis grâce à notre géométrie de goujure affûtée à faible friction et à nos 4 arêtes de coupe.

Cette mèche rapide et précise est dotée d'une tige hexagonale Powerbit de 1/4 de pouce à insérer dans le mandrin ou le porte-embout, et peut être utilisée dans les visseuses sans fil et filaires et les perceuses d'établi.

Avantage(s):

Convient pour le bois dur et tendre
Plus de 5 fois plus rapide grâce à la technologie QuickTip auto-alimentée
Profondeur de coupe 160mm et tige 1/4" Powerbit
Acier trempé de la plus haute qualité, tranchants extrêmement résistants à l'usure
4 lames affûtées avec précision
Pour des perçages propres et droits

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier