MANDREX Jeu de mèches rapides pour bois SpeedXbit 8 pcs

Réf.: 2032777 N° catalogue.: Z589753
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 35.55
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ø 12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 mm
jeu pcs. 8
Entraînement 1/4" Powerbit
longueur 152 mm
Poids 0,78 kg
Dimension 200 × 140 × 45 mm

Identification et classification

Référence article 2032777
Numéro de catalogue Z589753
EAN / GTIN 8718564009989
Réf. fabricant MWS0001

Description

Description:

Le ULTIMATE SpeedXbit de MANDREX permet un perçage de trous dans le bois extrêmement rapide par rapport aux forets à lame plate traditionnels.

Notre technologie unique "QuickTip" avec filetage auto-alimenté permet à la mèche de s'enfoncer sans effort dans le bois. Les nouveaux mèches sont équipées des tranchants affûtés à précision pour un perçage plus rapide et une durée de vie plus longue, et un revêtement d'oxyde noir pour une plus grande durabilité.

Convient pour une utilisation dans le bois tendre et dur, les matériaux de construction légers et les plaques de plâtre. Cette mèche à bêcher est dotée d'une tige hexagonale de 1/4 de pouce et peut être utilisée dans des outils électriques et des outils sans fil, y compris les visseuses à percussion.
Pour la réception du foret dans le mandrin ou le porte-embout.

Avantage(s):

Convient pour le plus grand choix de bois et de matériaux dérivés du bois
Extrêmement rapide grâce à la technologie autoguidée "QuickTip"
Profondeur de coupe de 152 ou 406mm
Tige hexagonale 1/4" Powerbit
Tranchants en acier trempé de la plus haute qualité
Convient pour une utilisation avec des outils électriques et sans fil, et des visseuses à percussion

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier