BOSCH Adaptateur propre SDS

Réf.: 2032641 N° catalogue.: Z237609
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 20.90
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Spécification 168 mm
Diamètre de la tige/du filetage 168 mm
Dimension Ø 5-16 mm

Identification et classification

Référence article 2032641
Numéro de catalogue Z237609
EAN / GTIN 6949509241856
Réf. fabricant 2608901480

Description

Champ d'application:

  • L'adaptateur SDS Clean Bosch EXPERT permet de percer sans poussière avec des forets SDS-plus de 5 à 16 mm de diamètre.
  • Offre une excellente aspiration de la poussière lors du perçage de la maçonnerie avec des forets à marteau SDS-plus.
  • Capture la majeure partie de la poussière de perçage par rapport au perçage standard sans dispositif de dépoussiérage.
  • Se fixe à la poignée de l'outil à l'aide de bandes réutilisables pour un maintien sûr.
  • Peut être fixé à l'aspirateur Bosch avec une connexion à enclenchement pour permettre un déplacement facile d'un trou à l'autre.

Notes d'application:

Permet de percer sans poussière, même dans les espaces restreints. Peut être utilisé sous tous les angles, y compris au-dessus de la tête. Permet de se déplacer facilement d'un trou à l'autre. Se range facilement dans les boîtes à outils et les coffrets de forets à marteau.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier