• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

BOSCH Lampe de chantier sans fil GLI 18V-4000 C

Réf.: 2032628 N° catalogue.: Z060011
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 227.18
y compris TAR CHF 0.18
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Flux lumineux 4000 lm
Nombre max. Durée de fonctionnement 18 V 30 min/Ah
Tension de la batterie 18 V
Poids 2 kg
Nombre de niveaux de luminosité 3

Identification et classification

Référence article 2032628
Numéro de catalogue Z060011
EAN / GTIN 3165140976411
Réf. fabricant 0601446800

Description

Champ d'application:

  • Puissante LED produisant une luminosité de 4 000 lumens pour un éclairage parfait
  • Extrêmement robuste grâce au boîtier métallique blindé avec cadre caoutchouté absorbant les chocs et barres de sécurité très résistantes
  • Interface utilisateur avec affichage de luminosité/indicateur de niveau de charge ; module Bluetooth permettant de commander à distance le projecteur et de régler la luminosité via une application