BOSCH Scie à onglet radiale GCM 18V-216 D

Réf.: 2032626 N° catalogue.: Z078232
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 528.51
y compris TAR CHF 7.51
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

exécution Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie 18,0 V V
⌀ lame de scie 216 mm
⌀ alésage lame de scie 30 mm
Poids 16,2 kg

Identification et classification

Référence article 2032626
Numéro de catalogue Z078232
EAN / GTIN 4059952613239
Réf. fabricant 0601B51000

Description

Exécution:

  • Puissance de coupe maximale sans fil grâce à la chaîne cinématique BITURBO Brushless en
  • Combinaison avec la batterie ProCORE18V Supports de pièces amovibles, longues rallonges de table pour un bon contrôle de la pièce lors du sciage
  • Construction légère avec possibilité de transport à une ou deux mains

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier