BOSCH aspiration de la poussière GDE 18V-12

Réf.: 2032623 N° catalogue.: Z237609
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 74.78
y compris TAR CHF 0.68
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur de perçage max. 165 mm
Ø perçage 4 mm; 12 mm
tension 18 V
Poids 1,1 kg
profondeur de perçage max. 100 mm

Identification et classification

Référence article 2032623
Numéro de catalogue Z237609
EAN / GTIN 4059952618845
Réf. fabricant 1600A028H6

Description

Champ d'application:

  • Perçage sans poussière, même en cas d'utilisation au-dessus de la tête, pour des perçages de 4 à 12 mm
  • Grandes touches de déverrouillage ergonomiques pour une utilisation confortable d'une seule main
  • Lumière LED parfaitement centrée sur la zone de travail du GDE 18V-12