MANDREX Scie cloche tout usage au carbure UltraXcut 30 mm

Réf.: 2032550 N° catalogue.: Z589751
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 19.75
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

diamètre Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Système de fixation Hexagone
Ø 30 mm
Type de métal Métal dur; Tungstène; Carbure de tungstène; Carbure de tungstène; Carbure
profondeur de coupe 60 mm
Application matériaux Fer; Acier; Acier inoxydable; Fonte; Bois; Bois dur; MDF; Panneau d'aggloméré; Contreplaqué; Brique; Matières plastiques; Tuyau/Tube; Plâtre; Carrelage; Carreau; Béton cellulaire; Béton cellulaire; Grès; Grès calcaire; Acier inoxydable; Métal; Métal non ferreux; Cuivre; Laiton; Aluminium; Acrylique; Fibre optique
longueur 60 mm
Poids 0,12 kg

Identification et classification

Référence article 2032550
Numéro de catalogue Z589751
EAN / GTIN 8720791700966
Réf. fabricant MHTQ0030B

Description

Description:

La scie cloche avec des dents en carbure de tungstène (TCT) qui coupe les matériaux les plus divers !

Les dents en carbure de tungstène soudées et affûtées à précision, sont fabriquées à partir d'un carbure de tungstène à grain fin de la plus haute qualité et spécialement développés à cet effet, et permettent une performance de coupe et une durée de vie exceptionnelles. Convient pour une utilisation avec des outils électriques, sans fil & des perceuses d'établi.

Découpe rapide dans tous les matériaux courants tels que:
L'acier, acier inoxydable, le bois (avec clous), le plastique, le carrelage tendre, le plâtre, les briques tendres.

Avantage(s):

• Le plus grand choix de matériaux.
• Jusqu'à 2x plus rapide et durée de vie 50x plus longue (par rapport au bimétal)
• Dents en carbure de tungstène optimisées et résistantes à la chaleur
• Profondeur de coupe de 60mm pour des trous plus profonds en une seule passe
• Grand espace d'évacuation des copeaux: fentes spécialement conçues
• Desserrage facile de la carotte
• Coupes très nettes, même à l'entrée et à la sortie

Livraison:

Incl. Adaptateur MXqs "ONE-CLICK" système changement rapide!