Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

BOSCH Lame de scie plongeante RB AIZ32APB 10p

Réf.: 2031830 N° catalogue.: Z071210
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 102.50
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

adaptateur d'outil Starlock
Profondeur d'immersion 50 mm
Matériel filtre géotextile BIM
Largeur 32 mm
Unité de vente 10 Stück

Identification et classification

Référence article 2031830
Numéro de catalogue Z071210
EAN / GTIN 3165140935838
Réf. fabricant 2608664470

Description

Description:

Lame Starlock AIZ 32 APB pour des coupes précises à ras et des coupes plongeantes profondes dans le bois, le métal et le plastique.

Coupes précises avec la pointe arrondie de la lame Curved-Tec
Le système de fixation Starlock augmente le contrôle pour des coupes très précises
Système de fixation Starlock pour une transmission optimale de la force et un changement de lame pratique en 3 secondes.