Kit étau magnétique VersaMAG, Type: VERSA-01

Réf.: 2029886 N° catalogue.: 075917
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur A 212 mm
Largeur B 70 mm
Largeur mors 100 mm
Hauteur mors 40 mm
Force d'attraction de l'aimant 7 800 N
Poids 7,25 kg
Type de produit Plateau magnétique

Identification et classification

Référence article 2029886
Numéro de catalogue 075917
EAN / GTIN 4014586896564
Réf. fabricant 90701003020
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Exécution:

Aimant permanent compact et puissant avec étau pour le serrage sans outil de diverses pièces sur des surfaces magnétiques.
  • Optimise chaque poste de travail: Travail propre et sûr pour une grande variété d’applications.
  • Serrage sûr de pièces pour la phase d’usinage suivante avec différents outils électriques, par ex. meuleuses d’angle, perceuses-visseuses, scies, MULTIMASTER, etc.
  • Grâce au système innovant à 2 rotors, force de maintien pouvant atteindre 7800 N pour un serrage sûr sur toutes les surfaces magnétiques, même pour les tôles minces (à partir de 4 mm d’épaisseur).

Livraison:

1 × aimant permanent, 1 × plaque de montage, 1 × étau, 1 × clé à 6 pans creux 3 mm, 1 × sangle d’arrimage.