Support de tablard TRIADE PRO 15-20 kg

Réf.: 2027864 N° de catalogue.: 63109
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 10.80
Sur demande
Disponibilité
2 748 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

saillie 160 mm - 300 mm
ép. bois 30 mm
Exécution de système de support mural Consoles invisibles
type TRIADE PRO
capacité de charge 30 kg - 40 kg

Identification et classification

Référence article 2027864
Numéro de catalogue 63109
EAN / GTIN 7610106743188
Réf. fabricant P2105181IJ

Description

Description:

zinc moulé sous pression / plastique
réglage latéral, de la hauteur et de l'inclinaison
blocage après réglage

Remarque(s):

Très important pour l'article 2030628:
Le centre du trou est décalé de 3,5 mm vers le haut.
Veuillez en tenir compte lors de la mise à niveau de l'étagère.

Notes d'application:

Capacité de charge pour 2 supports de tablette:
2027864: 30 kg pour une saillie de 160 mm / 40 kg pour une saillie de 300 mm
2030628: 60 kg pour une saillie de 200 mm / 40 kg pour une saillie de 400 mm