Câble de rallonge 3m prise type 12/prise type 13

Réf.: 2026208 N° catalogue.: Z081089
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 8.50
Sur demande
Disponibilité
157 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

couleur noir
matériau plastique

Identification et classification

Référence article 2026208
Numéro de catalogue Z081089
EAN / GTIN 7610896012686
Réf. fabricant 130416

Description

Description:

Ce câble de rallonge d'une longueur de 3 mètres et d'une section de conducteur de 1 millimètre carré est la solution optimale pour raccorder de manière flexible et confortable des appareils électriques à l'endroit souhaité. Il dispose d'une fiche de type 12 et d'un connecteur de type 13. La fiche coudée a un effet d'économie d'espace, car elle fait passer le câble à angle droit de la fiche. La protection accrue contre le toucher empêche les aiguilles et d'autres objets fins de pénétrer dans les connecteurs et protège ainsi des accidents électriques, notamment les jeunes enfants. Le câble synthétique flexible H05VV-F avec conducteurs en cuivre à fils fins résiste à des contraintes mécaniques moyennes. Grâce au symbole de sécurité S+, une sécurité maximale est garantie.