MÜLLEX D-LINE Séparateur D1

Réf.: 2025768 N° de catalogue.: 61996
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 21.95
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

hauteur 54 mm
profondeur 29 mm
Largeur 378 mm
type convient à D50

Identification et classification

Référence article 2025768
Numéro de catalogue 61996
EAN / GTIN 7610316823748
Réf. fabricant 12970

Description

Description:

Les séparateurs sont spécialement conçus pour les systèmes à porte battante et divise le conteneur principal de manière à ce que deux sacs poubelle de 17 litres puissent y être fixés. Le séparateur empêche ainsi les déchets de tomber dans l'espace entre les deux sacs poubelle ou que les sacs poubelle glissent.