MÜLLEX Système tri des déchets D-LINE D50 L1

Réf.: 2025759 N° catalogue.: 61991
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 106.00
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

contenu 35 litre
largeur corps 500 mm - 600 mm
hauteur 440 mm
profondeur 390 m
largeur minimum 462 mm

Identification et classification

Référence article 2025759
Numéro de catalogue 61991
EAN / GTIN 7610316823786
Réf. fabricant 80.71.101

Description

Description:

• Sacs à déchets remplis à ras bord grâce au grand récipient principal.

• Compatible avec la traverse de séparation (accessoire) pour une utilisation propre de deux sacs-poubelle.

• Facilement amovible grâce au boulon de fixation nouvellement conçu du récipient.

• Plus d’espace de rangement grâce au couvercle de rangement pour ranger les rouleaux de sacs, les ustensiles de nettoyage et plus encore.

• Espace de rangement supplémentaire grâce au couvercle de rangement pour ranger les rouleaux de sacs, les ustensiles de nettoyage et plus encore.