MÜLLEX Système tri des déchets D-LINE D40 L3

Réf.: 2025742 N° de catalogue.: 61990
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 96.00
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

contenu 25 litre
largeur corps 400 mm - 600 mm
hauteur 440 mm
profondeur 351 m
largeur minimum 362 mm

Identification et classification

Référence article 2025742
Numéro de catalogue 61990
EAN / GTIN 7610316823762
Réf. fabricant 80.71.001

Description

Description:

• Avec couvercle de rangement pratique pour ranger les rouleaux de sacs-poubelle, les ustensiles de nettoyage et plus encore.

• Facilement amovible grâce au boulon de fixation nouvellement conçu du récipient.

• Compatible avec la traverse de séparation (accessoire) pour une flexibilité maximale et l’insertion de deux sacs-poubelle dans le récipient principal.