METABO Scies chaîne s.fil MS36-18LTXBL40

Réf.: 2023728 N° catalogue.: Z060072
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 299.18
y compris TAR CHF 0.68
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de batterie Li-Power / LiHD
Tension de la batterie 18 V
Niveau sonore 86 dB
Poids 4,6 kg

Identification et classification

Référence article 2023728
Numéro de catalogue Z060072
EAN / GTIN 4061792204126
Réf. fabricant 601613850

Description

Description:

Scie à moteur sans fil puissante pour des coupes rapides et régulières pour l'abattage d'arbres, l'élagage, le sciage et les constructions avec du bois
Moteur Brushless puissant et sans entretien avec entraînement direct pour une autonomie maximale et une vitesse de chaîne élevée de max. 22 m/sec.
Travail flexible grâce au réglage en continu de la vitesse
Chaîne sans rebond pour des coupes faciles et sûres et de faibles vibrations
Protection maximale de l'utilisateur grâce à l'arrêt rapide de la chaîne en cas de rebond et lorsque l'utilisateur lâche l'interrupteur
Interrupteur de sécurité contre le démarrage involontaire
Confort de travail élevé grâce à la poignée caoutchoutée, à la forme compacte et au faible poids par rapport aux tronçonneuses à essence
Lubrification automatique de la chaîne pour une capacité de coupe maximale et un entretien minimal
Resserrage et remplacement faciles de la chaîne
Réservoir d'huile semi-transparent avec fermeture rapide pour contrôler et ajouter confortablement l'huile de chaîne
Guide cranté robuste en métal pour un guidage optimal et un sciage sans effort
Nervure de visée pour repérer de manière précise le sens de l'abattage
Fonctionnement sans fil écologique et silencieux et donc utilisation possible dans les espaces sensibles au bruit
100 % de compatibilité avec la classe 18 volts : le fonctionnement puissant de 36 volts avec deux batteries 18 volts de Metabo
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Rail de sciage Oregon 40 cm, Chaîne Oregon 40 cm (3/8" LP / 1,1 mm), Protection de la chaîne, Clé combinée, sans batterie, ni chargeur

Remarque(s):

without battery pack, without charger