METABO Marteou combiné KHEV8-45BLSDS-max

Réf.: 2023726 N° catalogue.: Z060066
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 833.11
y compris TAR CHF 3.11
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Vitesse de rotation à vide 210 min-1 - 300 min-1
Nombre de coups max. 2 900 min-1 - 2 900 min-1
Forme du porte-outils SDS-max
Poids 10,1 kg
Longueur câble 6 m

Identification et classification

Référence article 2023726
Numéro de catalogue Z060066
EAN / GTIN 4061792002395
Réf. fabricant 600766520

Description

Description:

Avance de perçage maximale et capacité de démolition élevée grâce au moteur Brushless qui ne nécessite aucun entretien et au mécanisme de frappe haute performance
Longévité élevée grâce à la technologie Brushless et aux carters du réducteur et du moteur robustes en fonte d'aluminium moulée sous pression
Marteau combiné avec 2 fonctions : perçage à percussion et burinage
Metabo VibraTech (MVT) avec double amortissement : la poignée isolée et la masse d'équilibrage réduisent activement les vibrations pour permettre à l'utilisateur de travailler en continu sans mettre en danger sa santé.
Zone de préhension ergonomique et fine avec une grand accélérateur de vitesse pour travailler confortablement
Bouton de blocage facile à atteindre pour buriner en continu
Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
Réduction optimale de la vitesse de rotation et de l'énergie de frappe pour travailler avec des matériaux tendres
Démarrage électronique progressif pour une amorce de perçage précise
Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Burinage et perçage sans poussière grâce au système externe d'aspiration de la poussière ESA max (accessoire)

Équipement standard
Poignée caoutchoutée supplémentaire, Graisse spéciale pour les emmanchements d'outil, Chiffon de nettoyage, Coffret en plastique

Remarque(s):

SDS-max, 1'5 W, 45 mm in concrete