METABO Sci sab s fil SSEP18LTXBLMVT

Réf.: 2023710 N° catalogue.: Z060071
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 357.18
y compris TAR CHF 0.68
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Metabox
Référence fabricant SSEP 18 LTX BL MVT
Nombre de batteries incluses 0
Tension de la batterie 18 V
Longueur course 32 mm
Poids sans batterie 3,9 kg

Identification et classification

Référence article 2023710
Numéro de catalogue Z060071
EAN / GTIN 4061792220898
Réf. fabricant 602258840

Description

Description:

Scie sabre sans fil extrêmement puissante pour les applications les plus difficiles
Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisation
Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
Fonction pendulaire activable pour une capacité de sciage optimale
Lame de scie pivotante sur 180° permettant de travailler aisément avec les mains au-dessus de la tête
Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil
Metabo VibraTech (MVT) : équilibrage intégré des masses pour réduire les vibrations
Butée de profondeur réglable sans outil pour une utilisation optimale de toute la lame de scie et de nombreuses applications comme les coupes plongeantes
Lampe LED intégrée pour un éclairage optimal de la zone à découper
Mains libres durant les pauses grâce au crochet de ceinture pratique
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Lame de scie sauteuse pour bois et métal, metaBOX 165 L, sans batterie, ni chargeur

Remarque(s):

without battery pack, without charger