FEMI Scie à onglet pour Alu XXX ECO ALU

Réf.: 2020682 N° catalogue.: Z077427
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 1,192.51
y compris TAR CHF 7.51
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

cap. de coupe 90° 170 × 70 mm
Ø lame 305 mm
Poids 21,5 kg

Identification et classification

Référence article 2020682
Numéro de catalogue Z077427
EAN / GTIN 8025191804598
Réf. fabricant XXX EVO ALU

Description

Description:

Puissante scie à onglet pour aluminium.

Nouvelle poignée T.P.S. (Three Positions System) (BREVETÉ).
Mouvements sur roulements de la table tournante, de la tête et de la rotule
Moteur à induction 1500 Watt puissant et silencieux
Support de la pièce avec kit de déplacement latéral (inclus).
Equipement de série

Capacités de coupe
90° - 170x70 mm
45° - 105x70 mm
45° incliné - 170x55 mm
45° angle / 45° incliné - 55 x 50 mm

Livraison:

Lame avec dents en Widia pour la coupe de l’aluminium et avec entailles acoustiques
Presseur vertical
Butée de mise à longueur pour sciage en série
Kit de déplacement latéral

Données techniques:

Moteur: 230 V / 1500 Watt
Tours: 2850 /min
Dimension de lame: 300 x 30 mm
Angle: 45° gauche/droite
Inclinable: 45° gauche

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier