{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Meule grain | ø 150 × 20 × 16 mm | |
| Tours | 2800 /min | |
| Poids | 11 kg | |
| Dimension | 520 × 210 × 320 mm | |
| Puissance moteur | 230 V, 0.45 kW |
| Référence article | 2020680 | |
| Numéro de catalogue | Z077428 | |
| EAN / GTIN | 8025191800934 | |
| Réf. fabricant | 240/M |