FEMI Scie à ruban portative pour métaux SN 105 XL

Réf.: 2020670 N° de catalogue.: Z077421
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 557.51
y compris TAR CHF 7.51
Sur demande
Disponibilité
72 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge nominale pour vitesse de passe 60 / 80 m/min
Dimension lame 1335 × 13 × 0.65 mm
Ouverture du vice 105 mm
Poids 17 kg
Bras de scie pivotant jusque 45°
Version Portative
Dimension 730 × 390 × 500 mm
Puissance moteur 230 V / 0.85 kW

Identification et classification

Référence article 2020670
Numéro de catalogue Z077421
EAN / GTIN 8025191805588
Réf. fabricant 8483022

Description

Description:

La scie à ruban pour métaux légère et facile à transporter SN 105 XL offre une capacité de coupe allant jusqu'à 105 mm et un moteur à 2 vitesses avec protection contre les surcharges. Elle est équipée d'un étau avec guidage prismatique et permet des coupes en biseau jusqu'à 45°.

Exécution
  • Scie à ruban légère et facile à transporter
  • Capacité de coupe jusqu'à 105 mm
  • Moteur à 2 vitesses avec protection contre les surcharges
  • Étau avec guidage prismatique
  • Coupes en biseau possibles jusqu'à 45°

Capacités de coupe
90° - rond 105 mm, carré 105 mm, réctangulaire 105 × 93 mm
45° D - rond 72 mm, carré 68 mm, réctangulaire 70 ×60 mm

Livraison:

  • Mode d'emploi
  • Butée de mise à longueur réglable
  • Lame de scie 8/12 dents/pouce
  • Kit de rechange de feutre nettoyant de lame