Serre-joint à main réversible “EZ360” avec poignée pivotante à 360°, Capacité de serrage: 600mm

Réf.: 2020569 N° de catalogue.: 860288
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 46.70
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de serrage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant EZ360
Section du rail 18×5 mm
Ecartement 195 mm - 765 mm
Capacité de serrage 600 mm
Porte-à-faux 80 mm
Force serrage max. 1 400 Nm
Poids 1,06 kg
Type de produit Presses

Identification et classification

Référence article 2020569
Numéro de catalogue 860288
EAN / GTIN 4008158042015
Réf. fabricant EZ360-60
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Exécution:

Parties supérieure et inférieure en polyamide renforcé de fibres de verre. Rail profilé creux en acier bruni. Le boîtier en plastique protège le mécanisme de la poignée contre la poussière et les copeaux. D’une part, la poignée peut être positionnée de manière à obtenir une position de pompage optimale et donc une meilleure application de la force. D’autre part, la poignée peut également être pivotée hors de la zone de travail après le processus de serrage. Ceci permet d’utiliser plusieurs serre-joints dans un espace restreint.
  • Poignée en plastique bimatière avec levier de pompe.
  • Mécanisme de rotation innovant à 360° permettant de positionner la poignée tout autour du rail.
  • Mécanisme à 12 crans pour un maintien sûr de la position de la poignée.
  • Grandes surfaces de serrage avec protections amovibles.
  • Force de serrage jusqu’à 1400 N.
  • Passage sans outil du serrage à l’écartement.
  • Utilisation d’une seule main sans effort.