• Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels.

Etabli mobile avec jeu d’outils universels 137 pièces, Type: 1

Réf.: 2020562 N° de catalogue.: 689100
Prix HT CHF 3,510.00
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 100 Unité (TVA incluse)
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Carré d'entraînement: 1/2; 1/4
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Carré d'entraînement 1/2 pouce; 1/4 pouce
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Hauteur 1 045 mm
Largeur 1 150 mm
Profondeur 500 mm
Type de produit Servante d'atelier

Identification et classification

Référence article 2020562
Numéro de catalogue 689100
EAN / GTIN 4018754344383
Réf. fabricant 98830202
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Etabli mobile WB 621 avec 7 tiroirs. Les 2 tiroirs supérieurs sont équipés d’un jeu d’outils Stahlwille de 137 pièces, composé des outils suivants: clés, pinces, clés à douilles 1/4 pouce et 1/2 pouce, outils à frapper, pinces pour circlips, tournevis et accessoires. Les 5 autres tiroirs peuvent être équipés avec des outils au choix.
Le compartiment armoire comporte une tablette réglable en hauteur. Le compartiment armoire et l’établi ont une clé commune. 4 clés fournies.
Le jeu d’outils universels est présenté dans des mousses rigides prédécoupées bicolores en PE, où chaque outil a sa place bien définie dans la servante d’atelier. Le déverrouillage des tiroirs de la servante d’atelier s’effectue par un verrouillage central à l’aide d’une serrure à cylindre latérale avec clé amovible. L’établi dispose d’une grande surface de travail avec plan de travail multiplis en bouleau, certifié FSC, 1150×500×30 mm. Le câblage est possible grâce à deux passages en caoutchouc et à une goulotte de câbles amovible à l’arrière. Avec porte-rouleaux de papier et support perforé latéral pour crochets, par ex. pour les outils de plus grande taille. Les roues résistantes aux huiles et aux acides (⌀125 mm) sont dotées d’un pare-fils pour protéger les roulements de la saleté et des fils, avec deux freins d’arrêt.

Livraison:

Établi: 1 pièce WB 621
Jeu de clés, 22 pièces: 1 clé mixte de chaque 613500 réf. 6; 7; 8; 10; 11; 12;
13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
5 clés à œil à cliquet réf. 8, 10; 13; 17; 19 mm
1 clé plate simple, ouverture de clé max. 34 mm
Jeu de 4 pinces: 1 pince multiprise réf. 240 mm
1 pince coupante diagonale à forte démultiplication réf. 160 mm
1 pince à becs demi-ronds réf. 200 mm
1 pince universelle réf. 180 mm
Coffret de douilles, 72 pièces: Coffret de douilles carré 1/4 pouce + 1/2 pouce, 52 pièces
1 jeu d’embouts avec 1 tournevis porte-embouts, 21 pièces
Jeu d’outils à frapper, 7 pièces: 1 marteau rivoir réf. 500 g
1 maillet à frappe amortie réf. 35 mm
1 burin plat réf. 175 mm
2 chasse-goupilles réf. 150×6 mm; 3,4 mm
1 chasse-pointes réf. 120×4 mm
1 pointeau réf. 100×10 mm
Jeu de 4 pinces pour circlips: 4 pièces réf. A21; A2; J2; J21
Jeu de tournevis + articles complémentaires, 28 pièces: 3 tournevis pour vis à fente réf. 2,5; 4; 10 mm
3 tournevis pour Phillips réf. PH1; PH2; PH3
1 jeu de clés mâles coudées pour Torx® femelles, 8 pièces
1 jeu de clés mâles coudées 6 pans, 9 pièces
1 couteau pour câbles
1 mètre-ruban réf. 3 m
1 mètre pliant en bois réf. 2 m
1 levier magnétique Mini
1 baladeuse

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier