Jeu de clés à fourches/clés à œil à cliquet, Nombre d'outils: 12

Réf.: 2020313 N° de catalogue.: 952427
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 351.00
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×20

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×20
Largeur 200 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 20
Nombre d'outils 12
Exécution avec clé (à fourche et à œil)
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 2020313
Numéro de catalogue 952427
EAN / GTIN 4067263906407
Réf. fabricant 952427 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 952427: 1 pièces
Clés à fourches/clés à œil à cliquet GARANT avec tête pivotante 614812 réf. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 pièce de chaque

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier