{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ | 5,5 mm | |
| Type d'outils | HM | |
| Norme | DIN 8039; ISO 5468 | |
| Utilisation avec percussion / sans percussion | Perçage à percussion | |
| Queue | Queue cylindrique | |
| Longueur de travail | 60 mm | |
| Longueur totale | 100 mm | |
| ⌀ queue | 5,5 mm | |
| Type de produit | Forets à béton |
| Référence article | 2020138 | |
| Numéro de catalogue | 786001 | |
| EAN / GTIN | 4058546404130 | |
| Réf. fabricant | 4932480128 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |