Jeux de micromètres digitaux, Plage de mesure: 0-100mm

Réf.: 2019541 N° de catalogue.: 421496
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 788.68
y compris TAR CHF 0.68

  • CHF 9.84 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 6.70 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 159.45 /pcs.
  • CHF 283.22 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: ISO 3611
  • Indice de protection IP: IP 54
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 3611
Plage de mesure 0 mm - 100 mm
Indice de protection IP IP 54
Lecture 0,001 mm
Métrologie numérique
Nombre de micromètres 4
Nombre d'étalons de réglage 3
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 4
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 2019541
Numéro de catalogue 421496
EAN / GTIN 4062406063221
Réf. fabricant 421496 0-100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Affichage bien lisible. Surfaces de mesure en carbure rapporté.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Micromètres 421492 avec étalons de réglage correspondants.

Warning:

Utilisation normale
  • Micromètre pour lecture numérique et analogique.
  • Pour un usage industriel et privé.
  • Utiliser uniquement conformément aux caractéristiques techniques.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Eviter les vibrations, les mouvements brusques, les secousses et les chocs.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à des champs magnétiques puissants ou à des environnements haute tension.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil ou à une flamme nue.
  • Ouvrir le boîtier au niveau du couvercle de batterie uniquement pour remplacer la batterie.
  • Ne pas apporter de modifications.