{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ circonf. serrage A | 25 mm | |
| ⌀ ext. B | 45 mm | |
| Longueur C | 33 mm | |
| ⌀ pointes de centrage adapté D | 10 mm | |
| Nombre de plaquettes | 3 | |
| Type de produit | Entraîneur frontal |
| Référence article | 2019403 | |
| Numéro de catalogue | 327480 | |
| EAN / GTIN | 4067263558309 | |
| Réf. fabricant | 327480 25 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |