{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ dents DC | 30 mm | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Type d'outils | HSS Co 8 | |
| Norme | DIN 844 B | |
| Profil de fraise | NR | |
| Tolérance ⌀ nominal | k12 | |
| Nombre de dents Z | 5 | |
| Angle d'hélice | 30 degré | |
| Pas des arêtes de coupe | Différent | |
| Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
| Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,15×D pour le dressage | |
| Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
| Arrosage interne | non | |
| Longueur de coupe Lc | 90 mm | |
| Longueur totale L | 166 mm | |
| ⌀ queue Ds | 25 mm | |
| Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,5 mm | |
| Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
| Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,061 mm | |
| Bague de couleur | Sans | |
| Type de produit | Fraise à dresser |
| Référence article | 2018399 | |
| Numéro de catalogue | 192610 | |
| EAN / GTIN | 4067263291190 | |
| Réf. fabricant | 192610 30 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |